カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ホンダ(8)
- イマダ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 三菱ふそう(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 雅(1)
「st236」の検索結果

電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥75,980税込¥83,5781巻(10m)7日以内出荷。Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:45mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:45mm●内径:38mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M50●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:185-996アズワン品番65-7466-20