カテゴリ
- 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モートーン(150)
- Qlight(120)
- イスカル(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- omron(オムロン)(18)
- CKD(16)
- RS PRO(7)
- brembo(6)
- オリエンタルモーター(3)
- ニッセイ(3)
- J-TRIP(3)
- KSフィルター(3)
- TOTIME(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「t120r」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ETFE T120Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥68,980税込¥75,8781袋(50個)7日以内出荷材質ETFE色青シリーズT120RRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)7.6タイプリリース不可シリーズT120R動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120R(E)シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)387幅(mm)7.6シリーズT120R(E)引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T120R(E)シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1袋(100個)取扱停止中材質ポリアミド幅(mm)7.6シリーズT120R(E)引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(50本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781袋(50本)当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(50本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381袋(50本)当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(難燃グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(50本)当日出荷プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898~税込¥4,288~1袋(50本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,498税込¥7,1481袋(50本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(50本)当日出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181袋(50本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT120Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥25,980税込¥28,5781袋(100個)7日以内出荷材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)380幅(mm)7.6色青タイプリリース不可シリーズMCT120R引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120ROSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,198税込¥7,9181袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)385幅(mm)7.6シリーズT120ROS引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)105