MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(46ナイロン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
アロータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT18Iシリーズの天然結束バンドは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは145mm、幅は2.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は80Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7417-54
結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182アズワン品番65-7373-14
結束バンド 140mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
規格: DIN EN50146ULHellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブルナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様●長さ:140mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9340アズワン品番65-7457-79