カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • コガネイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t18r-v0」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(難燃グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7422-23