マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)8日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198アズワン品番65-7468-20
省スペース用 プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
色乳白材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439色ブラックアズワン品番65-7421-17
プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷から4日以内出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0