全自動結束機 ハンディタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム AT2060
色白全長(mm)361.2質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
全自動結束機用メインカッターヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
AT2060パワーパックヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用パワーパック高さ(mm)50質量(g)780電圧(V)27 DC入力電圧(V)AC85~265全長×全幅W(mm)160×240