カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- KITO(キトー)(128)
- ミツビシ(55)
- ニッセイ(35)
- 三鈴工機(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- クリナップ(2)
- KSフィルター(2)
- タイカツ(1)
- ベロス(1)
- タカラスタンダード(1)
- KYOWA(協和製作所)(1)
「t30-mr」の検索結果

結束バンド 160mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581袋(100個)7日以内出荷。UL。ねじアイレット付きタイ。TOP に取り付けアイレットの付いたケーブルタイです ねじ取り付け可能 ケーブルネットワークを接続するための安全でリバーシブルな方法 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30MR●引張強度:135N●最大バンドル直径:32mm●コード番号:190-3578アズワン品番65-7458-31
ケーブルタイ 160mm x 3.5 mm ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。この一体型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30MRアズワン品番65-7432-60