インシュロックタイ カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色黒シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80