カテゴリ
- 電気材料(20)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- CKD(94)
- ParkerTAIYO(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- 京セラ(13)
- サンドビック(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- イスカル(9)
- omron(オムロン)(9)
- コガネイ(8)
- オリエンタルモーター(5)
- TRUSCO(5)
- 富士電機(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ヤンマー(5)
- KSフィルター(5)
- NACHI(不二越)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「t30r」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷材質PA 4.6長さ(mm)150幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(100本)ほか当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥739~税込¥813~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(難燃グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100本)ほか当日出荷プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥729~税込¥802~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.6色黒シリーズT30RFT5引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
インシュロックタイ カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥659~税込¥725~1袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)161幅(mm)3.6色ナチュラルタイププッシュイン固定シリーズT30RSF引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30ROS-HS-BKシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)145幅(mm)3.4色黒シリーズT30ROS-HS-BK引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35