カテゴリ
- 梱包用品(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KTC(4)
- SMC(3)
- NAKATAKI(2)
- サンコーテクノ(1)
- シャープ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- RG(レーシングギア)(1)
「t40hs」の検索結果
特価

MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
結束バンド 175mm x 4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9407アズワン品番65-7369-61
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7384-94
結束バンド 384mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適仕様●長さ:384mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50LOS-HS●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:491-9093アズワン品番65-7456-47
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980税込¥37,3781セット(3500個)7日以内出荷Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995アズワン品番65-7478-75