マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(46ナイロン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
色乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
インシュロックタイ カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から9日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様識別ケーブルタイ - ITシリーズ. これらの識別タイは、ケーブルやより線ワイヤを1本に束ねてマークすることができます。識別にはシールを貼ることもマジックで手書きすることもできます。材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
ファーツリーマウント付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)93日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383最大結束径(Φmm)100色黒適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃