カテゴリ

  • 梱包用品(61)
  • 電気材料(40)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(386)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • ParkerTAIYO(54)
  • SMC(46)
  • プロトブレンボ(36)
  • 京セラ(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • 工進(27)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • ユーエイキャスター(22)
  • 日研工作所(16)
  • Gクラフト(14)
  • ホンダ(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • イスカル(8)
  • コガネイ(8)
  • アズワン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50r」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6タイプメータ用プリントIDシリーズT50R PRN
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PA 4.6長さ(mm)200幅(mm)4.6ナチュラルシリーズT50R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ふっ素樹脂)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(100本)
    当日出荷
    ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
  • MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ポリプロピレン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(難燃グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクランプタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1袋(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
    材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
  • ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック(プッシュマウント形状)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
    材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)190寸法A(mm)4.6結束径(Φmm)最小9~最大40難燃性UL94V-2適合ビスM5ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
  • プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)8全長(mm)172使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最大結束径(Φmm)38最小結束径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])225
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RDシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RDシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)205幅(mm)29ナチュラルシリーズIT50RD引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    989税込1,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)161幅(mm)3.6ナチュラルタイププッシュイン固定シリーズT30RSF引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1袋(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • インシュロックタイふっ素樹脂 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイふっ素樹脂

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1袋
    9日以内出荷
  • 結束バンドベース HellermannTyton, T ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, T

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,588税込1,747
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
    仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-21
  • プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
    仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879アズワン品番65-7473-75
  • 結束バンド 200mm ナチュラル ポリアミド 6.6 1箱 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm ナチュラル ポリアミド 6.6 1箱 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    30,980税込34,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    未組み立て: 内側ギザ歯T50Rケーブルタイ x 50、フレキシブルスクエアFMB4APT-Iマウントベース x 50。HellermanTyton Flextackキット。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽
    仕様●長さ:200mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド 6.6●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:FlexTack●コンテンツ:T50Rケーブルタイ x 50、FMB4APT-Iマウント x 50アズワン品番65-7440-12
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,798税込7,478
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:219-831アズワン品番65-7397-25
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:418-644アズワン品番65-7400-67
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24