カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ParkerTAIYO(100)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • 東海キャスター(47)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • SMC(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • ニッセイ(11)
  • ホンダ(11)
  • 修理(10)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • ノーリツ(8)
  • イトーキ(8)
  • TOTIME(8)
  • grace(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • ユキワ精工(6)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(6)
  • ELPA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t60s」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ポリプロピレン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 結束バンド 160mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 160mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。発泡ゴムシールは、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。PA6.6 HS 製の T50SOSSFT6,5E-MD 及びレーザシールを使用した T60SOSSFT6,5E-MD は、IEC60529 準拠で IP67 に適合。部品は主に自動車業界で使用されています(ドアハーネスなど)。工具を必要とせず組み立てが簡単 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します
    仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E-MDL●コード番号:215-9222アズワン品番65-7427-39