カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- SMC(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アイゼン(2)
- アルプス工業(1)
- サンエレメント(1)
- 東洋エレメント(1)
「t9340」の検索結果

結束バンド 140mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます。特長及び利点仕様●長さ:140mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9340アズワン品番65-7457-79