カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 3M(スリーエム)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KSフィルター(4)
- NASTA(ナスタ)(9)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(1)
- ヨドノ(7)
- 三和電気計器(6)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- 東京発条製作所(8)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
「tl250」の検索結果

熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 緑、黄 1箱 20個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(20個)7日以内出荷UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チュー仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1773アズワン品番65-7448-29
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781箱(24個)7日以内出荷UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21アズワン品番65-7442-51
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 緑、黄 1箱 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981箱(5個)7日以内出荷。UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。特長と利点。高収縮率(2:1)。数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減。薄膜・柔軟。高速収縮、低収縮温度。難燃性等級: UL224-VW1仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1776アズワン品番65-7478-11