プッシュマウント(矢じりタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
コンベア用プッシュマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~特価
1袋(100個)
当日出荷
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで