カテゴリ

  • 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • モートーン(62)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(44)
  • 中央精機(34)
  • コスモスビード(24)
  • TOTO(22)
  • MARKLESS STYLE(22)
  • ニッサン(19)
  • KITO(キトー)(14)
  • イトーキ(13)
  • フローバル(12)
  • イスカル(10)
  • コガネイ(9)
  • サンワサプライ(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • Festo(9)
  • 日東工器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts06」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ 6ナイロン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
  • ふっ素樹脂(FEP)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素樹脂(FEP)製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1巻(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ふっ素樹脂(FEP)透明使用温度範囲(℃)-40~+200特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
  • ポリエチレン製品(薄肉タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ポリエチレン製品(薄肉タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1巻(100m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
    材質ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ
    仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6072アズワン品番65-7480-43
  • 熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ
    仕様●スリーブ径:120mm●シュリンク径:45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6098アズワン品番65-7480-26
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6079アズワン品番65-7442-01
  • 熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 25mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 25mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:75mm●シュリンク径:25mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6094アズワン品番65-7480-46
  • 熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 1.5mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 1.5mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6060アズワン品番65-7480-19
  • 熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6085アズワン品番65-7480-23
  • 熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6082アズワン品番65-7480-22
  • 熱収縮チューブ 収縮前 50mm 収縮後 19mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 50mm 収縮後 19mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    。CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:50mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6091アズワン品番65-7480-24
  • 熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6088アズワン品番65-7471-42
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6066アズワン品番65-7480-42
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
    仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6076アズワン品番65-7393-81
  • 6ナイロン製品(透明色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    6ナイロン製品(透明色)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、メーカー独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することができます。イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能です。
    材質6ナイロン完全透明使用温度範囲(℃)-40~+85寸法T(mm)0.4
  • ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGPA66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGPA66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898税込2,088
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,498税込6,048
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径:12mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,598税込7,258
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447アズワン品番65-7481-39