カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • HARIO(2)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • INFINEON(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • SMC(2)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • コクヨ(1)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • 安立計器(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 水本機械製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w111s」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
    仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:705-6375アズワン品番65-7478-66
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9227アズワン品番65-7373-11
ロープ、ヒモカテゴリ