カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • WIKA(76)
  • Hirschmann(1)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • テルトニカ・ネットワークス(3)
  • クロスウィルメディカル(2)
  • IKA(1)
  • メカニクス(1)
  • 5.11(1)
  • Wika Instruments(1)
  • エスアンドエスサイクル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wika」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    UL94 V2。HellermannTyton WICケーブルマーカーアダプタ(ケーブルタイ用)。WIKA-ACT-BKは、最大8個のマーカーを保持してケーブルタイで固定できる、WICマーカー製品用のアクセサリです。ケーブルタイでアダプタを固定するときは、3~38 mmの束径にすることができます。
    仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:38mm●色:黒●長さ:26.7mm●幅:7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:135-3059アズワン品番65-7439-67
aika特集
  • おすすめ人気ランキング
  • aika