カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- WIKA(76)
- Hirschmann(1)
- 5.11(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- IKA(1)
- Wika Instruments(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
- クロスウィルメディカル(2)
- テルトニカ・ネットワークス(3)
- メカニクス(1)
「wika」の検索結果

ケーブルマーカー 黒 なし 1箱 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781箱(100個)7日以内出荷UL94 V2。HellermannTyton WICケーブルマーカーアダプタ(ケーブルタイ用)。WIKA-ACT-BKは、最大8個のマーカーを保持してケーブルタイで固定できる、WICマーカー製品用のアクセサリです。ケーブルタイでアダプタを固定するときは、3~38 mmの束径にすることができます。仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:38mm●色:黒●長さ:26.7mm●幅:7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:振動●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:135-3059アズワン品番65-7439-67