カテゴリ

  • 電気材料(292)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • メディアカバーマーケット(432)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • PGYTECH(112)
  • オカムラ(岡村製作所)(109)
  • リリカラ(89)
  • パナソニックコネクト(58)
  • サカセ化学工業(56)
  • 吉川化成(51)
  • BAGSTER (バグスター)(45)
  • AFAM(アファム)(44)
  • HEADS(ヘッズ)(41)
  • brembo(39)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • R&G RACING PRODUCTS(35)
  • ゼブラ(33)
  • YAMAZEN(山善)(33)
  • 三菱(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(292)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yt」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
589税込648特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)750幅(mm)13材質ナイロン 66シリーズRTT750HR引張強度(N)888最大バンドル直径(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質架橋ポリオレフィン緑/黄シリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)1
結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton,ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(50個)
翌々日出荷
固定方法ネジ燃焼挙動自消性RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVAクリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
82,980税込91,278
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton ケーブルスリーブツール ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツールヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
HellermannTyton 710-00155 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00155 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 500mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 500mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)52シュリンク径(Φmm)15接着面あり
HellermannTyton 熱収縮ブーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮ブーツヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズTextie材質PA (ループ)、PP (フック)動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
スリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率3:1スリーブ長(mm)200材質架橋ポリオレフィン難燃性ありシリーズHIS-3 BAGRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50MOS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)66
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
結束バンドベース HellermannTyton, NY ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, NYヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T50Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド T50Iシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ポリアミド長さ(mm)300幅(mm)4.6ナチュラルシリーズT50I引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン T18Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18RRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付きヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質ナイロン 66IP等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 33mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 33mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性材質架橋ポリオレフィンシリーズTREDUX-HA47RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)33シュリンク径(Φmm)8接着面ありスリーブ長(m)1
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)203幅(mm)4.6ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44.5
HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT14SS-304シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT14SS-304シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)4.6メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14SS-304引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様熱収縮チューブHA67 6:1. 肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現. サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ材質ポリオレフィンシリーズHA67RoHS指令(10物質対応)対応収縮率6:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)3.2接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PA 4.6長さ(mm)150幅(mm)3.5ナチュラルシリーズT30R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50M引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 配線グロメット PTFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PTFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1リール(3m)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質PTFEナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)3動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気部品カテゴリ