カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 汎用ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(3)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(3)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(6)
  • 富士電線工業(6)
  • 矢崎総業(8)
  • KHD(5)
  • アズワン(2)
  • オーナンバ(18)
  • 田中電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 倉茂電工(16)
  • JAPPY(1)
  • SMC(50)
  • 長岡特殊電線(27)
  • T.SIN(テイシン電機)(19)
  • パネフリ工業(12)
  • 沖電線(10)
  • GB[制御機器](10)
  • ユーボン(9)
  • BELDEN(9)
  • エーモン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3sq」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
関連キーワード
0.3sq特集