カテゴリ
- 電気材料(5)
- VFF(2)
- VSF(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.75(5)
- 1.25(1)
シース色
カラー(5)
灰(1)
黒(4)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 1(3)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(2)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.1(5)
- 1.5(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(14)
- 富士電線工業(16)
- 三ツ星(6)
- 倉茂電工(32)
- KHD(25)
- エーモン(16)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(14)
- 品川電線(10)
- オーナンバ(24)
- 大電(3)
- 長岡特殊電線(36)
- マリンテック(14)
- 伸興電線(13)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 福電(10)
- ノーブランド(9)
- カワイ電線(9)
- BRIDGE[自動車用品](8)
- BELDEN(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「0.75sq」の検索結果
特価

VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥919~税込¥1,011~1巻ほか当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応