カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(3)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • 津田電線(8)
  • 三ツ星(2)
  • 阪神電線(2)
  • HARWIN(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • コーセル(1)
  • サンハヤト(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 三沢電線(1)
  • サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1061 awg28」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38定格温度(℃)80
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
電線/ケーブルカテゴリ