カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- 正和電工(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 関西通信電線(1)
- 四国電線(1)
- Cinch Connectors(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12dsfa」の検索結果

架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線種類通信ケーブル色灰材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル仕上外径(Φmm)2.9導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応