カテゴリ
- 電気材料(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 24(1)
- 36(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 2(2)
- 10(2)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 305(1)
- 610(1)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 2.6(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(24)
- 大電(7)
- ハーティング(27)
- ニチフ(79)
- JST(日本圧着端子製造)(78)
- 大栄電線工業(76)
- StarTech.com(55)
- RS PRO(47)
- Qlight(45)
- 日本モレックス(molex)(41)
- TRUSCO(32)
- フエニックス・コンタクト(24)
- サトーパーツ(22)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- omron(オムロン)(20)
- 冨士端子工業(20)
- ワゴジャパン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「20awg」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥9,598~税込¥10,558~1巻(20m)4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応