カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 10(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.95(1)
  • 2.6(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 大電(3)
  • ハーティング(3)
  • トキトレーディング(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(89)
  • ニチフ(73)
  • TRUSCO(32)
  • KNIPEX(クニペックス)(30)
  • RS PRO(26)
  • StarTech.com(24)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • サトーパーツ(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 冨士端子工業(14)
  • ストロングホールド(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「20awg」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

    UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

    協和ハーモネット
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
    用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3UL規格UL3265定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
awg26特集