カテゴリ
- 電気材料(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(3)
長さ(m)
- 2(2)
- 10(2)
- 100(1)
- 305(1)
- 610(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 0.76(1)
- 2.4(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(10)
- 阪神電線(5)
- 大電(7)
- RS PRO(388)
- 日本モレックス(molex)(189)
- BELDEN(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
- ハーティング(48)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
- JST(日本圧着端子製造)(151)
- HARWIN(87)
- ニチフ(78)
- PANDUIT(パンドウイット)(71)
- 大栄電線工業(70)
- Alpha Wire(70)
- Lumberg Automation(48)
- AMPHENOL(44)
- HIROSE(ヒロセ電機)(40)
- SICK(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥1,098~税込¥1,208~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)