カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 100(1)
  • 305(1)
  • 610(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.76(1)
  • 2.4(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(10)
  • 阪神電線(5)
  • 大電(7)
  • RS PRO(388)
  • 日本モレックス(molex)(189)
  • BELDEN(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • ハーティング(48)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
  • JST(日本圧着端子製造)(151)
  • HARWIN(87)
  • ニチフ(78)
  • PANDUIT(パンドウイット)(71)
  • 大栄電線工業(70)
  • Alpha Wire(70)
  • Lumberg Automation(48)
  • AMPHENOL(44)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(40)
  • SICK(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22awg」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    869税込956
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

    UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

    協和ハーモネット
    1,098税込1,208
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
    用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
awg26特集