カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
- パソコン/周辺機器(3)
- LANケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(1)
- 100(1)
- 610(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(5)
- RS PRO(63)
- 阪神電線(2)
- StarTech.com(100)
- エーモン(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
- HAKKO(白光)(2)
- BINDER(ビンダー)(3)
- ALPHA(16)
- 大栄電線工業(72)
- Qlight(58)
- 日本製線(56)
- 日本モレックス(molex)(54)
- JST(日本圧着端子製造)(39)
- フエニックス・コンタクト(39)
- サトーパーツ(33)
- ハーティング(33)
- ワゴジャパン(32)
- サンワサプライ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24awg」の検索結果
特価

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
モジュラープラグ より線導体用 RJ-45
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(10個)当日出荷LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
CAT6対応LANケーブル
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
CAT5e対応クロスケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。色ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり