カテゴリ
- 電気材料(3)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星(2)
- ナリカ(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- BLOCK(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「2uew 0.08」の検索結果

極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等