カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(17)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 沖電線(2)
- 富士電線工業(2)
- 大電(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- 矢崎総業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(1)
- 住友電装(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「7c 0.5sq」の検索結果

スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000