カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KHD(1)
- イトーキ(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 修理(1)
- 四国電線(2)
- 大阪魂(4)
- 富士電線工業(1)
- 廣杉計器(7)
- 日本エレパーツ(3)
- 正和電工(1)
- 関西通信電線(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら