カテゴリ
- 電気材料(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
長さ(m)
- 2(3)
- 10(3)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
- 305(2)
- 610(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 1.21(1)
- 1.53(1)
- 1.92(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(3)
- 三沢電線(1)
- アズワン(1)
- エーモン(1)
- 三ツ星(2)
- TRUSCO(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ミリオン(共和)(2)
- RS PRO(6)
- 坂詰製作所(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- エスコ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「AWG20 UL1007」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80