カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(3)
    • 汎用ケーブル(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.33(1)
  • 0.41(1)
  • 0.51(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.19(1)
  • 1.21(1)
  • 1.5(1)
  • 1.53(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(4)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(1)
  • 阪神電線(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 大電(2)
  • エレキット(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 正和電工(1)
  • Alpha Wire(21)
  • ユーボン(1)
  • BELDEN(3)
  • RS PRO(19)
  • SICK(16)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • FTDI Chip(7)
  • bitstrong(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • 倉茂電工(4)
  • Baumer(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24 2芯」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱2心平行線 協和ハーモネットUL耐熱2心平行線協和ハーモネット(2件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.19仕上外径(Φmm)2.01×4.05絶縁体標準厚さ(mm)0.41耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300導体構成(本/mm)33/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット(19件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応