カテゴリ
- 電気材料(5)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 24(1)
- 36(1)
- 50(1)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(5)
長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 610(2)
導体外径(Φmm)
- 0.48(1)
- 0.51(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 26(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(5)
- RS PRO(246)
- 金子コード(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
- ミリオン(共和)(5)
- 共立電子産業(33)
- 大栄電線工業(4)
- エスコ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(68)
- 中興化成工業(1)
- フエニックス・コンタクト(241)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(181)
- 日本モレックス(molex)(119)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- サトーパーツ(54)
- HIROSE(ヒロセ電機)(45)
- WEIDMULLER(43)
- ハーティング(41)
- StarTech.com(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「awg26」の検索結果
特価

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥629~税込¥692~1個(3m)ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応