カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(3)
  • サンハヤト(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 三ツ星(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 三沢電線(1)
  • サンコー電商(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30 ul1571」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    739税込813
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット
    609税込670
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
    用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)種別単線外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38定格温度(℃)80
  • PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

    PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
    用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット

    1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
    用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000