カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 0.26(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
シース色
カラー(1)
黒(2)
長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- アイデアル(IDEAL)(2)
- ホーザン(1)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 日本モレックス(molex)(13)
- RS PRO(9)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- StarTech.com(51)
- サンワサプライ(23)
- Kordz(19)
- LINDY(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(10)
- VENTION(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- エレコム(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「awg32」の検索結果

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット¥609~税込¥670~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000