カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 36(1)
導体外径(Φmm)
- 0.15(1)
長さ(m)
- 2(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- エスコ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- HAKKO(白光)(1)
- サンコー電商(1)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- RS PRO(4)
- マリンテック(4)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- WEICON(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg36」の検索結果
特価

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体