カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- ParkerTAIYO(125)
- KTC(8)
- カラークリエーション(3)
- ダイキン工業(2)
- nepros(2)
- 潤工社(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 協和精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be3-050」の検索結果

ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応