カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(1)
- 潤工社(4)
- 大電(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- RS PRO(2)
- サンハヤト(1)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「etfe awg22」の検索結果
特価

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体