カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 2(1)
定格温度
- 60(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- フジクラ・ダイヤケーブル(11)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(1)
- 愛知電線(3)
- JAPPY(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- エスコ(14)
- KHD(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 共立電気計器(24)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- ホームテイスト(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(17)
- フルーク(FLUKE)(17)
- ラスタバナナ(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果
特価

アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応色グリーン
床配線用モール
協和ハーモネット¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。長さ(m)1
2WAYクランプ アイボリー
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(10個)4日以内出荷粘着テープに加えてネジでの固定も可能なクランプです。標準的な丸型LANケーブルに最適です。日本製色アイボリー