カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- KHD(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 三沢電線(2)
- 日立(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- カメダデンキ(1)
- 大電(1)
- ユーボン(1)
- イワセ(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kiv awg22」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)