カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「knz-sc4」の検索結果
特価

シールド編組チューブ
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応