カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • SMC(9)
  • 篠原電機(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • キラ・コーポレーション(2)
  • KOWA(宏和工業)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • カネテック(1)
  • シールドエアージャパン(1)
  • 三菱電機(1)
  • 南電機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • アイネット(1)
  • サムライレジェンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krt-10」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
dat-100s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dat-100s