カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(3)
- KHD(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスコ(2)
- オーナンバ(1)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kv 0.5 khd」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF