カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • LANケーブル(7)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(4)
  • 10~50未満(5)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(3)
規格
  • CAT5e(3)
  • CAT6(1)
  • CAT6A(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(6)
コネクタ
  • あり(1)
結線方式
  • ストレート結線(5)
構造
  • より線(5)
  • 単線(2)
より線・単線
爪折れ防止
  • 対応(5)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(1)
3~4未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
24
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(11)
  • エレコム(91)
  • サンワサプライ(104)
  • サンワダイレクト(32)
  • 冨士電線(東京)(54)
  • 日本製線(67)
  • BUFFALO(バッファロー)(54)
  • RS PRO(603)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
  • SMC(184)
  • エスコ(137)
  • ノーブランド(131)
  • 渡辺製作所[住設機器](113)
  • ホンダ(107)
  • StarTech.com(99)
  • サンエス(97)
  • onsemi(80)
  • omron(オムロン)(79)
  • WURTH ELEKTRONIK(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 100m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • LANケーブル スーパースリムタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパースリムタイプ

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
  • LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパーフラットタイプ

    協和ハーモネット
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)結線方式ストレート結線特性薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネット

    Cat5e対応 LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
    規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル スタンダードタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スタンダードタイプ

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • cat5e対応STPケーブル 協和ハーモネット

    cat5e対応STPケーブル

    協和ハーモネット
    38,980税込42,878
    1巻
    4日以内出荷
    片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
    用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200