カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • 有線LANアダプタ(1)
    • LANケーブル(13)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(10)
  • 10~50未満(10)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(2)
コネクタ
  • あり(2)
規格
  • CAT5e(5)
  • CAT6(5)
  • CAT6A(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(1)
構造
  • より線(11)
  • 単線(2)
結線方式
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(10)
クロス結線・ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(11)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(2)
3~4未満
給電方式
  • PoE対応(1)
PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(2)
  • 27(1)
  • 30(3)
24・27・30
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(25)
  • サンワサプライ(139)
  • エレコム(202)
  • BUFFALO(バッファロー)(102)
  • StarTech.com(149)
  • サンワダイレクト(38)
  • 変換名人(7)
  • エスコ(499)
  • RS PRO(1,272)
  • イマオコーポレーション(404)
  • 大阪魂(321)
  • ノーブランド(317)
  • ブロードウォッチ(301)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
  • ホンダ(188)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(177)
  • サンエス(166)
  • アイコ(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 10m」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドLANケーブル

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • 延長LANケーブル 協和ハーモネット

    延長LANケーブル

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
  • スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネット

    スーパーフラットG LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • LANケーブル スーパースリムタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパースリムタイプ

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.5結線方式ストレート結線特性スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。爪折れ防止あり
  • LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパーフラットタイプ

    協和ハーモネット
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)結線方式ストレート結線特性薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • Cat5e対応 LANケーブル 協和ハーモネット

    Cat5e対応 LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
    規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • エコLANケーブル 協和ハーモネット

    エコLANケーブル

    協和ハーモネット
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    自社開発の薄型ECOLANケーブルです。製品からパッケージにいたるまで全身エコ設計。 せまいすき間の配線に最適。スリムでソフトなモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光, ADSL, CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに準拠。専用アクセサリーも充実しています。
    規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30給電方式PoE対応爪折れ防止あり
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • LANケーブル スタンダードタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スタンダードタイプ

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • 両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    8,198税込9,018
    1本(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
    種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易包装 細径LANケーブル C6準拠 協和ハーモネット

    簡易包装 細径LANケーブル C6準拠

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細くて超スリムな3.0mmで しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。細くてやわらかく取りまわしやすい、より線導体を使用。ツメ折れを防ぐ保護ブーツ付き。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
  • UTP CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    UTP CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット
    2,098税込2,308
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    ホワイト規格CAT5eシールドUTPケーブル
  • 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット

    1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
    用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A020

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A050

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A030

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応