絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(3)
- 50~100未満(1)
- 100以上(3)
規格
- CAT5(1)
- CAT5e(9)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(1)
コネクタ
- あり(1)
結線方式
- クロス結線(1)
- ストレート結線(2)
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(1)
24
爪折れ防止
- 対応(3)
対応
構造
- より線(3)
- 単線(1)
より線・単線
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(3)
- エレコム(17)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
- 冨士電線(東京)(25)
- サンワサプライ(36)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 通信興業(15)
- 日本製線(75)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- ハーティング(2)
- StarTech.com(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- bitstrong(ビットストロング)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- RS PRO(13)
- 関西通信電線(10)
- ATEN(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- 神保電器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lan cat5e」の検索結果

Cat5e対応 LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5eケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
CAT5e対応LANケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5eプラグ付コネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止〇
CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
CAT5e対応クロスケーブル
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。色ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
cat5e対応STPケーブル
協和ハーモネット¥38,980税込¥42,8781巻4日以内出荷片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適色ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200
eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥779税込¥8571パック(10個)当日出荷エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。規格カテゴリー5
ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e
協和ハーモネット¥1,498税込¥1,6481パック(10個)5日以内出荷エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。規格エンハンストカテゴリー5対応
STP用モジュラープラグ単線導体用
協和ハーモネット¥3,698税込¥4,0681パック(10個)当日出荷STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。規格カテゴリー5e