カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • コミネ(6)
  • CKD(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イーグルクランプ(1)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • JTC(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 東豊工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • MIKASA (ミカサ)(1)
  • UAG(1)
  • リリカラ(1)
  • プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lvw」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000